Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29068631 Herst.-Nr.: CJ688TGEI EAN/GTIN: 0074983395477 |
| |
|
| | |
| RJ45-Buchse Kat.6 UTP, bg CJ688TGEI Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse (Jack) | Steckverbindertyp: | RJ45 8(8) | Geschirmt: | nein | Kategorie: | 6 | Geeignet für Rundkabel: | ja | Geeignet für Massivleiter: | ja | Farbe: | weiß | AWG-Bereich: | 22..26 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 81,28* | € 103,49* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 80,27* | € 103,61* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,61* | € 107,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,461* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|