Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RMS45 Stecker 2-Paar geschirmt 319036


Menge:  Packung  
Produktinformationen
RMS45 Stecker 2-Paar geschirmt 319036
RMS45 Stecker 2-Paar geschirmt 319036
Artikel-Nr.:
     6012-29069162
Hersteller:
     Reichle & De-Massari
Herst.-Nr.:
     319036
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt

RMS45 Stecker 2-Paar geschirmt 319036

Passend auf alle R&M freenet RJ45 Anschlussmodule Cat.5e und Cat.6, kann im Rangierfeld als auch bei der Arbeitsplatzdose eingesetzt werden, ermöglicht ein inhärentes Cable Sharing von bis zu vier Diensten mittels RMS45 Steckern, Werkzeugfreie Montage, Lieferumfang:
RMS45 Einsatz, Farbcodierung: grün und gelb, Bedienungsanleitung, Anzahl Verbinder (A): 4, Steckverbindertyp Anschluss (A): RMS45,
Anzahl Verbinder (B): 1, Steckverbindertyp Anschluss (B): RJ45, Schirmung Verbinder (B): Ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
sonstige
Geschirmt:
ja
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Farbe:
sonstige
AWG-Bereich:
24..26
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 106,21*
€ 133,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 110,57*
€ 139,07*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,07*
€ 165,4933
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,59*
€ 164,9221
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,81*
€ 158,0439
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,77*
€ 154,4263
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,57*
€ 131,5783
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,057* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.