Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29069233 Herst.-Nr.: 100007459 EAN/GTIN: 4018359328863 |
| |
|
| | |
| STX V1 RJ45 Steckerset AWG24-27 Cat.6 100007459 Leistungsmerkmale: Aufnahme von Kabeln mit Durchmesser 5...10 mm, Einfache Montage der Flansche mit Zentralverschraubung oder 4 Schrauben, Fangschnur aus NBR an der Schutzkappe, Feld für Markierungsschilder, Mit Knickschutzspirale erhältlich zur Einhaltung der Biegeradien bei LWL und Cu-Kabel, Robustes Zinkdruckguss- oder Kunststoffgehäuse, Schutzklasse IP67, Variante 1 nach IEC 61076-3-106, Vormontierte Stecker und Setartikel für hohe Montagefreundlichkeit, Wahlweise mit RJ45 Cat. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker (Plug) | Steckverbindertyp: | RJ45 8(8) | Geschirmt: | ja | Kategorie: | 6A (IEC) | Anschlussart: | sonstige | Spezialwerkzeug notwendig: | ja | Geeignet für Rundkabel: | ja | Geeignet für Flachkabel: | nein | Geeignet für Litzenleiter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,63* | € 19,13* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,72* | € 19,24* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,83* | € 19,37* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,01* | € 19,77* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 15,53* | € 21,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|