Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Faserpigtail LC G50 or 2m 423361


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dätwyler Cables LC OM2 2m Glasfaserkabel Orange
Dätwyler Cables LC OM2 2m Glasfaserkabel Orange
Artikel-Nr.:
     6012-29071574
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     423361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

1 Faserpigtail LC G50 or 2m 423361

Semi-Tight-Puffer, 900 µm. Farben einzelne Pigtails: orange. Farben Pigtail-Sets: gemäß IEC 60304. Sie entsprechen den Anforderungen der Normenfamilie IEC 61754.
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Farbe:
orange
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,74*
€ 4,22*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,10*
€ 4,77*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.