Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basic Rack-Mount PDU Steckdosenleiste AP9559


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC RACK PDU BASIC 1 U 16A 230V Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
APC RACK PDU BASIC 1 U 16A 230V Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
APC RACK PDU BASIC 1 U 16A 230V Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
APC RACK PDU BASIC 1 U 16A 230V Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
APC RACK PDU BASIC 1 U 16A 230V Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
APC RACK PDU BASIC 1 U 16A 230V Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
APC RACK PDU BASIC 1 U 16A 230V Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
APC RACK PDU BASIC 1 U 16A 230V Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
APC RACK PDU BASIC 1 U 16A 230V Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
APC RACK PDU BASIC 1 U 16A 230V Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-29072636
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP9559
EAN/GTIN:
     0731304123521
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Basic Rack-Mount PDU Steckdosenleiste AP9559

Zuverlässige Rack-Stromverteilung
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
horizontal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
2,5 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
10
Anzahl der C13 Steckdosen:
10
Anzahl der C19 Steckdosen:
2
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 294,66*
€ 333,12*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 292,40*
€ 333,13*
39 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 296,14*
€ 335,17*
Frei Haus
ab € 300,33*
€ 339,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 314,81*
€ 356,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,51*
€ 424,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,23*
€ 421,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,03*
€ 407,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,31*
€ 399,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,81*
€ 374,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.