Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29072726 Herst.-Nr.: 100022776 EAN/GTIN: 4018359362195 |
|
|
| | |
| STX V14 Flanschschutzkappe 100022776 Leistungsmerkmale: Flanschschutzkappe für Flanschgehäuse Variante 14 nach IEC 61076-3-117 Variante 14, Griffmöglichkeit zum Abziehen, hohe Chemikalienbeständigkeit, Push-Pull-Verriegelung, robustes PA UL 94 V-0, Schutzklasse IP67 in Verbindung mit Flanschgehäuse, Schutzklasse IP67 in Verbindung mit Steckerschutzkappe, unverlierbare, angebundene Schutzkappe, zum Schutz der Flanscheinsätze im Flanschgehäuse, Wahlweise mit RJ45 Cat. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Blindstopfen | Geeignet für: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,23* | € 4,81* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,24* | € 4,82* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,27* | € 4,86* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,30* | € 4,98* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 3,66* | € 5,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|