Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX V14 RJ45 Steckerset AWG24-27 Cat.6 M KM 100007487


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-29072889
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007487
EAN/GTIN:
     4018359360177
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige

STX V14 RJ45 Steckerset AWG24-27 Cat.6 M KM 100007487

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
sonstige
Kategorie:
6A (IEC)
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
Geeignet für Rundkabel:
nein
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
AWG-Bereich:
27..24
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 18,34*
€ 25,34*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 18,31*
€ 25,47*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,61*
€ 26,27*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 20,73*
€ 28,53*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.