Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC/LC 50/125 15m OM4 vio. Dpl.Jump. 2,0mm LSZH O0319.15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LC/LC 50/125 15m OM4 vio. Dpl.Jump. 2,0mm LSZH O0319.15
LC/LC 50/125 15m OM4 vio. Dpl.Jump. 2,0mm LSZH O0319.15
Artikel-Nr.:
     6012-29073292
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     O0319.15
EAN/GTIN:
     4049759022488
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel

LC/LC 50/125 15m OM4 vio. Dpl.Jump. 2,0mm LSZH O0319.15

Kategorie OM4, aqua
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
0,125 mm
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
15 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
APC-Version Anschluss 1:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 10,86*
€ 14,85*
€ 6,78*
ab € 17,41*
€ 23,17*
€ 6,90*
ab € 17,70*
€ 23,64*
€ 4,90*
ab € 17,73*
€ 23,70*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,45*
€ 29,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.