| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29073356 Herst.-Nr.: 509505 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anschlussmodul Kat6A 509505 Als Teil in einem geschirmten R&M Kat. 6A ISO Channel oder Permanent Link erreicht das Modul außergewöhnliche Reserven und übertrifft die Minimalanforderungen der IEEE 802.3an 10GBASE-T Performance sowie die Anforderungen der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 ed. 2002. adm. 1 / 2 und der Kat. 6A gemäß TIA/EIA 568-C-2. Übertrifft die Kat. 6A ISO Spezifikationen für den gesamten zulässigen Bereich für Stecker (re-embedded) gemäss IEC 60603-7-51 (geschirmt), IEC 60603-7-41 (ungeschirmt) und IEC 60512-27-100 und die Kat. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse (Jack) | Steckverbindertyp: | RJ45 8(8) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 7,50* | € 8,79* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 7,5947* | € 8,8747* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 887,47* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|