Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Kabelstecker Druckv. F.RG 58(G1) 100023337


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner BNC Straight Plug G1 (RG-58C/U) pressure sleeve Koaxialstecker
Telegärtner BNC Straight Plug G1 (RG-58C/U) pressure sleeve Koaxialstecker
Artikel-Nr.:
     6012-29075085
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023337
EAN/GTIN:
     4018359101794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc-stecker gerade 50 ohm
bnc stecker

BNC Kabelstecker Druckv. F.RG 58(G1) 100023337

Anmerkungen: löt/klemm
Druckverschraubung Montage: A01 Z: 50 ? Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kabelgruppe
Kabel: G1 (RG-58C/U)
1.0/2.95 AF MIL-Std.: UG-88/U G1: RG-58C/U, 7806A, 9907, CNT-195, HPF 195, KX 15, LMR-195, WCX195 Ohne Kabelgruppe: 1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
BNC
Winkelstecker:
nein
Kontaktausführung:
männlich (male)
Anschlussart:
sonstige
Kabeltyp:
RG 58
Impedanz:
50 Ohm
Isolierter Einbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bnc-stecker 50 ohm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,77*
€ 5,29*
€ 5,00*
ab € 3,79*
€ 5,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,95*
€ 5,53*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,06*
€ 5,69*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,30*
€ 6,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.