Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29077696 Herst.-Nr.: 100022453 EAN/GTIN: 4018359270360 |
| |
|
| | |
| Anschlussdose OAD 2-f.4xST/SC-D aws 100022453 Leistungsmerkmale: Ablageraum für Kabelreserve, Die Anschlussdose mit integrierter Spleißablage, Integrierbar in alle wichtigen Schalterprogramme mit Ausschnitt nach DIN 49075 bzw. 50 x 50 mm, Integrierte Spleißablage für bis zu 8 Fusionsspleiße mit Crimpspleißschutz, Passend für genormte 2-fach Installationsdosen im Kabelkanal und auf Putz, Waagerechte und senkrechte Montage, LWL-Ausgang für waagerechte oder senkrechte Montage in 90 °-Schritten drehbar Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: OAD-Anschlussdose, mit 4 ST/SC Duplex Adapter, Keramik/Kunststoff Bezeichnung: OAD 2-fach mit 4xST/SC-D, montiert Farbe: alpinweiß Weitere Informationen: | | Aufputzmontage: | nein | Unterputzmontage: | nein | Kanaleinbau: | ja | Bodentank/Unterflurmontage: | nein | Befestigungsart: | Schraube | Mit Buchse/Kupplung: | ja | Anzahl der Buchsen/Kupplungen: | 4 | Steckverbindertyp: | ST/SC-Duplex | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,42* | € 40,30* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,12* | € 41,03* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 32,09* | € 42,27* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,00* | € 46,22* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,27* | € 46,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|