Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose OAD/S m.2xSC-D aws 100022456


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussdose OAD/S m.2xSC-D aws 100022456
Anschlussdose OAD/S m.2xSC-D aws 100022456
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-29077768
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022456
EAN/GTIN:
     4018359267568
Suchbegriffe:
LWL Dose
lwl dose sc
lwl dose telegärtner
lwl dose

Anschlussdose OAD/S m.2xSC-D aws 100022456

Leistungsmerkmale: Abgang für Anschlusskabel 20 ° schräg nach unten, Automatischer Höhenausgleich von 5 mm für Abdeckrahmen mit Ausschnitt nach DIN 49075 bzw. 50 x 50 mm, Designfähig, integrierbar in alle wichtigen Schalterprogramme, Die designfähige Anschlussdose für nahezu alle Anwendungen, Rückseitige Aufwickeltrommel 25 mm für Kabelreserve, Waagerechte und senkrechte Montage in Kabelkanäle, auf und unter Putz*, * Geeignete Leerrohrinstallation Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: OAD/S-Kanal-Anschlussdose, mit 2 SC Duplex Kupplungen, Keramik/Metall Bezeichnung: OAD/S mit 2xSC Duplex, montiert Farbe: alpinweiß
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
Schraube
Mit Buchse/Kupplung:
ja
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
2
Steckverbindertyp:
SC-Duplex
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
€ 4,95*
ab € 20,26*
€ 26,73*
€ 5,46*
ab € 20,61*
€ 27,23*
€ 5,95*
ab € 21,28*
€ 28,09*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,79*
€ 28,89*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 23,43*
€ 30,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.