Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MMC Patchkabel Cat.6a S/FTP, 10m, grau DCK1001GR.10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MMC Patchkabel Cat.6a S/FTP, 10m, grau DCK1001GR.10
MMC Patchkabel Cat.6a S/FTP, 10m, grau DCK1001GR.10
Artikel-Nr.:
     6012-29078702
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     DCK1001GR.10
EAN/GTIN:
     4049759059378
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

MMC Patchkabel Cat.6a S/FTP, 10m, grau DCK1001GR.10

Mit leuchtenden Steckern zur Verfolgung, Mantel: FRNC gemäß IEC60332-3, PIMF+Geflecht >65% Bedeckung, Einsatz in Büro, Industrie, RZ
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6A (TIA)
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 17,25*
€ 23,32*
€ 6,78*
ab € 18,55*
€ 25,14*
7 Tage
177
€ 9,90*
ab € 19,00*
€ 25,76*
€ 4,90*
ab € 19,02*
€ 25,78*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 24,91*
€ 33,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.