Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29078965 Herst.-Nr.: 100022112 EAN/GTIN: 4018359363932 |
| |
|
| | |
| Rangiervert.BASIS eco 1HE m. 24xLCD Kupplung. 100022112 Leistungsmerkmale: Zum Anschluss von Bündeladerkabeln und TICNET-Strecken, Zur Aufnahme von bis zu 12 Spleißkassetten, Festeinbau Anmerkungen: für Singlemode und Multimode Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Anzahl Kupplungen: 24 Anzahl Spleißkassetten: 2 Kupplung: Farbe: blau Kupplungen: LC Duplex, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, blau Lieferumfang: Gehäuse mit je 2 Kabeleinführungen für M20 und M25, 1 Kabelverschraubung M20 für 5-9 mm, 1 Kabelverschraubung M25 für 9-13 mm, 2 Blindstopfen für M20 und M25, Spleißkassette mit integrierten Spleißhaltern für max. Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: | 24 | Geeignet für Anzahl Moduleinsätze: | 24 | Mit Anzahl Kupplungen/Adapter: | 24 | Mit Frontplatte: | ja | Mit Gehäuse: | ja | Mit Pigtails: | nein | Faserklasse: | OS2 | APC-Ausführung: | nein | Steckverbindertyp außen: | LC-Duplex | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 125,58* | € 153,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,43* | € 156,44* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,86* | € 162,52* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 144,47* | € 173,87* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 144,81* | € 175,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|