Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubschutzkappe Cat.6A schwarz 820032-0129-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 820032-0129-I Steckdosensicherung Schwarz
METZ CONNECT 820032-0129-I Steckdosensicherung Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-29080834
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     820032-0129-I
EAN/GTIN:
     4250184133742
Suchbegriffe:
Staubschutzplättchen
Kinderschutz Steckdosen
Kindersicherung Steckdosen
Steckdosen Kinderschutz

Staubschutzkappe Cat.6A schwarz 820032-0129-I

Optionale Staubschutzklappe passend für die Einzelmodule: C6, Amodul, E-DAT modul, jeweils in MC Modul- oder Keystone-Bauform, UTP modul in Keystone-Bauform und UAE modul in MC Modul-Bauformgeeignet beim Einbau der Module in Applikationen ohne eigene Staubschutzvorrichtungen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Klappe
Geeignet für:
sonstige
Breite:
14,4 mm
Höhe:
4,06 mm
Durchmesser:
15,49 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,148*
€ 0,26*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,16*
€ 0,27*
10
€ 5,00*
ab € 0,166*
€ 0,286*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,187*
€ 0,317*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,19*
€ 0,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.