Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29081655 Herst.-Nr.: FRRASC4YL EAN/GTIN: 0074983841431 |
| | |
|
| | |
| Abdeckg. f. Kanalwinkelst. gelb 90Grd horizon. FRRASC4YL Formteile zur Biegeradiuskontrolle für minimalen Biegeradius von 50,8 mm, Schutz vor Signalverlust und Leistungseinbußen, Formteile werden mithilfe von FRBC-Verbindungsstücken montiert, Für jedes Formteil gibt es optionale, geteilte Abdeckungen zum Aufstecken, Die Abdeckungen verfügen über 19mm-Schlitze zum Einlegen von Kabeln Weitere Informationen: | | Winkel: | sonstige | Richtungsänderung: | sonstige | Breite: | 54,6 mm | Länge: | 232,2 mm | Geeignet für Kabelrinne: | nein | Geeignet für Gitterrinne: | nein | Geeignet für Kabelleiter: | nein | Befestigungsart: | aufrastend | Scharnierend: | nein | Geeignet für Funktionserhalt: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 61,64* | € 79,78* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 60,83* | € 79,90* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,50* | € 82,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|