Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48-Port Panel E-DAT Modul 1,5HE Edst bestückt TN EDATmod-MP48-Edst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
48-Port Panel E-DAT Modul 1,5HE Edst bestückt TN EDATmod-MP48-Edst
48-Port Panel E-DAT Modul 1,5HE Edst bestückt TN EDATmod-MP48-Edst
Artikel-Nr.:
     6012-29081824
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130924-E-90
EAN/GTIN:
     4250184152354
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 48 port
patchpanel
btr patchpanel

48-Port Panel E-DAT Modul 1,5HE Edst bestückt TN EDATmod-MP48-Edst

Modulträgerfront aus Edelstahl. Modulgehäuse aus Edelstahl, veredelt. Montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitungen an BTR IDC-Schneidklemmen (AWG 22 - 24) mit Kennzeichnung der Adernfarben nach TIA/EIA 568A. Beschaltung nach ISO/IEC 11801/EN 50173-1. Zugentlastung mit Kabelbinder am E-DAT modul. Zusätzliche Zugentlastung am Patchfeld mittels Kabelbinder möglich.
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
48
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
48
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1,5
Farbe:
sonstige
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 333,99*
€ 389,69*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 325,21*
€ 390,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 337,01*
€ 393,49*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,49*
€ 468,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,53*
€ 465,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,24*
€ 446,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,24*
€ 429,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,01*
€ 401,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.