Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose Cat.6A CSA Plus 2/8 RAL9010 435060


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussdose Cat.6A CSA Plus 2/8 RAL9010 435060
Anschlussdose Cat.6A CSA Plus 2/8 RAL9010 435060
Artikel-Nr.:
     6012-29082364
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     435060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Anschlussdose Cat.6A CSA Plus 2/8 RAL9010 435060

RJ45 Anschlussdose CSA Plus Cat.6A geschirmt mit Schrägauslass für die Übertragung von digitalen und anlogen Sprach, Bild- und Datensignalen. Die Anschlussdose ist bis 500 MHz spezifiziert und übertrifft die Komponenten Anforderungen der ISO/IEC 60603-7-51 für die Cat.6A. Damit können alle Datenübertragungen bis 10 Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3 mit großen elektrischen Reserven realisiert werden.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Kategorie:
6A (IEC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,67*
€ 10,97*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,68*
€ 10,98*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,70*
€ 12,39*
1 Tag
54
€ 5,90*
ab € 9,51*
€ 13,49*
61 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 11,15*
€ 15,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dätwyler
435067
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.