Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI-D Anschlusskabel 5,0m AK-320100-050-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DVI-D Anschlusskabel 5,0m AK-320100-050-S
DVI-D Anschlusskabel 5,0m AK-320100-050-S
Artikel-Nr.:
     6012-29082581
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-320100-050-S
EAN/GTIN:
     4016032298243
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 5m

DVI-D Anschlusskabel 5,0m AK-320100-050-S

DVI Anschlusskabel, DVI(18+1), 2x Ferrit St/St, 5.0m, DVI-D Single Link, sw HD-Ready, Single Link Dieses digitale, HD taugliche DVI Kabel, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit DVI(18+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook , Monitor, TV oder Beamer.
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp Anschluss 1:
DVI
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
DVI
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
€ 2,90*
ab € 2,86*
€ 4,08*
1
€ 6,78*
ab € 2,87*
€ 4,09*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,96*
€ 4,22*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,01*
€ 4,29*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 6,61*
€ 9,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.