Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UAE-Anschlussdose rws UAEClassEAiso8/8Uprw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UAE-Anschlussdose rws UAEClassEAiso8/8Uprw
UAE-Anschlussdose rws UAEClassEAiso8/8Uprw
Artikel-Nr.:
     6012-29083166
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     138112070
EAN/GTIN:
     4043921660218
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Abdeckrahmen

UAE-Anschlussdose rws UAEClassEAiso8/8Uprw

ClassEA iso-Anschlussdose, geschirmt, 2-fach, Unterputz, abbrechbarer Tragring für Stegversion, reinweiß (ähnlich RAL 9010) für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite 500 MHz) geschlossenes Zinkdruckgussgehäuse variable Kabelzuführung (+/-30°) 360° Schirmung und Zugentlastung in einem Arbeitsgang zusätzliche Erdungsmöglichkeit mit Flachsteckverbinder schnelle Installation durch LSA-Kontakte abbrechbarer Tragring für Stegversion rastender Schnellmontagedeckel RJ45-Stecköffnungen schräg nach unten geneigt Farbcode T568A und T568B gemäß TIA / EIA-568-B.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
6
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 7,36*
€ 9,29*
1
€ 5,00*
ab € 7,27*
€ 10,04*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 7,28*
€ 10,05*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,15*
€ 10,25*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 8,23*
€ 11,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
13511503
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.