Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crossoverk.UC600M rot PUR Cat.6 2xTM21 ge 15m K0244I15


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-29083706
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K0244I15
EAN/GTIN:
     k.A.

Crossoverk.UC600M rot PUR Cat.6 2xTM21 ge 15m K0244I15

Crossover Cat.6 Patchkabel zum Verbinden von Netzwerkkomponenten.
Weitere Informationen:
Kategorie:
6
Länge:
15 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
rot
Kabelkonstruktion:
4x2
Pinbelegung:
gekreuzt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 59,20*
€ 76,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 60,98*
€ 79,02*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.