Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel 3m IE-C5DD4UG0030MCSMCS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel 3m IE-C5DD4UG0030MCSMCS
Patchkabel 3m IE-C5DD4UG0030MCSMCS
Artikel-Nr.:
     6012-29083878
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1025950030
EAN/GTIN:
     4032248776061
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Industrial Ethernet Kabel
Kabel für Sicherheitsschalter

Patchkabel 3m IE-C5DD4UG0030MCSMCS

Anschlussfertige PROFINET Datenleitung mit Kupferadern.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
M12
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Knickschutztülle:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,00*
€ 51,92*
€ 5,00*
ab € 40,02*
€ 52,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 41,50*
€ 53,66*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 42,86*
€ 55,58*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 43,70*
€ 56,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1910000000
ab € 126,22*
Zubehör
Weidmüller
1920000000
ab € 177,20*
Zubehör
Weidmüller
1900000000
ab € 41,03*
Zubehör
Weidmüller
1900001000
ab € 118,93*
Zubehör
Weidmüller
1718431687
ab € 0,09044*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.