| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29084868 Herst.-Nr.: LKD9A9022020000 EAN/GTIN: 4066449142882 |
| |
|
| | |
| MegaLine Connect100 Panel 24 sw leer LKD9A9022020000 Das Verteilerfeld kann mit bis zu 24 MegaLine ® Connect100 Buchsenmodulen bestückt werden und ist darüberhinaus kompatibel zu allen MegaLine ® Buchsenmodulen im VK-Format. Weitere Informationen: | | Anzahl der Buchsen/Kupplungen: | 24 | Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: | 24 | Steckverbindertyp: | RJ45 8(8) | Geschirmt: | nein | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 1 | Farbe: | schwarz | RAL-Nummer: | 9005 | Montageart: | 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau | Höhe: | 44,4 mm | Breite: | 482,6 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,26* | € 28,01* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,14* | € 28,14* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,77* | € 29,94* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 23,10* | € 31,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|