Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgang FGS-MDSP-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgang FGS-MDSP-F
Abgang FGS-MDSP-F
Artikel-Nr.:
     6012-29090022
Hersteller:
     CommScope
Herst.-Nr.:
     FGS-MDSP-F
EAN/GTIN:
     7330268116735

Abgang FGS-MDSP-F

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,26*
€ 168,61*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 132,85*
€ 169,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 139,91*
€ 175,41*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,41*
€ 208,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,36*
€ 206,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,03*
€ 196,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,81*
€ 188,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,91*
€ 166,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.