Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchk.PUR CAT.5e SF-UTP 15m grün K5530.15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchk.PUR CAT.5e SF-UTP 15m grün K5530.15
Patchk.PUR CAT.5e SF-UTP 15m grün K5530.15
Artikel-Nr.:
     6012-29090329
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5530.15
EAN/GTIN:
     4049759148034
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Patchk.PUR CAT.5e SF-UTP 15m grün K5530.15

RJ45 Patchkabel Ölbeständig nach EN 60811-2-1
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
15 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grün
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
grün
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
€ 9,90*
ab € 42,47*
€ 44,47*
€ 4,90*
ab € 42,49*
€ 44,48*
€ 6,90*
ab € 43,26*
€ 45,26*
€ 5,95*
ab € 46,56*
€ 48,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 48,38*
€ 50,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.