Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29090636 Herst.-Nr.: 96306 EAN/GTIN: 4040849963063 |
| |
|
| | |
| Flachkabel U/UTP Cat6a blau 1m 96306 CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Staubschutztüte - Kupfermaterial, ungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern, Geringer Biegeradius, extrem flexibel, Außenmaß nur 1,5 x 6 mm, mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs), kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutz, angespritzte Slimline-Knickschutztülle, Paarfolge nach EIA/TIA 568B Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | U/UTP | Länge: | 1 m | Mantel-Farbe: | blau | Knickschutztülle: | angespritzt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 0,88* | € 1,44* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,89* | € 1,46* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 1,18* | € 1,89* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,47* | € 2,34* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,98* | € 2,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|