Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29090951 Herst.-Nr.: 99702.100 EAN/GTIN: 4049759074630 |
| |
|
| | |
| Patchkabel Cat. gelb, 100 99702.100 Cat.7-Rangierkabel - übertrifft die Anforderungen der ISO/IEC 11801, IEC 61156-6, EN 50173-1 und EN 50288-4-2. Einsetzbar für alle ICT-Netzanwendungen bis zur Klasse F gemäß EN 50173-1 und ISO/IEC 11801, darüber hinaus auch für Multimedia-Anwendungen im CATV-Frequenzbereich bis 862 MHz gemäß IEC 15018. Geeignet für die Übertragung von Power over Ethernet (PoE) / PoE+. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | S/FTP | Kategorie: | 7 | Länge: | 100 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | ohne | Steckverbindertyp Anschluss 2: | ohne | Mantel-Farbe: | gelb | Knickschutztülle: | ohne | Rasthebelschutz: | nein | Farbe der Knickschutztülle: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 120,18* | € 124,69* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 120,07* | € 124,70* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 125,18* | € 129,82* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 142,03* | € 147,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 1,2518* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|