Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-IDC-Buchse Han-Mod 8P AWG28-24 09145451561


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RJ45-IDC-Buchse Han-Mod 8P AWG28-24 09145451561
RJ45-IDC-Buchse Han-Mod 8P AWG28-24 09145451561
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-29091095
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09145451561
EAN/GTIN:
     5713140161986
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder

RJ45-IDC-Buchse Han-Mod 8P AWG28-24 09145451561

IDC-Schneidklemmanschluss, Buchse, Kontakte: 8, Polyamid (PA)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
8
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
8
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40..70 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Mit Drahtschutz:
nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,54*
€ 16,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,63*
€ 16,27*
2 Tage
10
€ 6,40*
ab € 12,03505*
€ 16,82505*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,08*
€ 16,89*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,11*
€ 18,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.