Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29092110 Herst.-Nr.: 142M2X55010 EAN/GTIN: 4251394614465 |
| |
|
| | |
| Verbindungsleitung RJ45 1m gn 8-polig 142M2X55010 Geschirmte PUR-Leitung zur sicheren und industrietauglichen Datenübertragung in der Automatisierungs- und Feldbustechnik. Die Leitung erfüllt die Forderungen nach ULStyle 20963 und erfüllt die Vorgaben nach Cat7 (elektr. Eigenschaften in Anlehnung an EN50288-4-2). Die Materialien und der konstruktiver Aufbau ermöglichen erhöhte mechanische Beanspruchung (Abrieb, Biegung, Erschütterung etc. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | SF/UTP | Kategorie: | 6A (IEC) | Länge: | 1 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1: | Kunststoff | Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2: | Kunststoff | Mantel-Farbe: | grün | Knickschutztülle: | angespritzt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,18* | € 23,12* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,40* | € 23,50* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,88* | € 25,71* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,26* | € 26,48* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 19,80* | € 26,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|