Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable Kit 18m konfektion. 2xLC/APC+2xLC/APC sp HW-OFCKV1L018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cable Kit 18m konfektion. 2xLC/APC+2xLC/APC sp HW-OFCKV1L018
Artikel-Nr.:
     6012-29092903
Hersteller:
     Homeway
Herst.-Nr.:
     HW-OFCKV1L018
EAN/GTIN:
     4250679740073
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Cable Kit 18m konfektion. 2xLC/APC+2xLC/APC sp HW-OFCKV1L018

Cable Kit , 18m Singlemode Glasfaserkabel HW-OFGK1, konfektioniert Seite 1 mit 2 x LC/APC Steckern, Seite 2 mit 2x LC/APC Spezialausführung, mit Einziehschutz, auf Spule gewickelt
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
2
Ader-Art:
Vollader
Faser-Anzahl je Ader:
2
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS1
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
nein
Bewehrung/Armierung:
ohne
Mantelmaterial:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 61,09*
€ 63,71*
€ 5,95*
ab € 61,19*
€ 63,81*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,89*
€ 64,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 62,97*
€ 65,66*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 83,80*
€ 87,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.