| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29093255 Herst.-Nr.: 10-1473-20M EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Miniflex 2mm DropCable 20m 2xG.657A1 mit SC/APC 2F20M 2,2mm PPC-Belden Miniflex® QuikPush SC/APC, mit 2 Fasern E9/125µm G.657.A1, Länge 20m, einseitig vorkonfektioniert mit SC/APC Steckern, Außendurchmesser ca. 2,2mm Vorteile: kein Spleißen nötig, kann in Mikrorohren mit > Ø5.5mm Innendurchmesser installiert werden, einfach und schnelle Montage ohne spezielle Ausrüstung, Miniflex-Kabel stellt sicher, dass die Faser vollständig geschützt und dennoch äußerst flexibel ist BauPVO Klasse Cca Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 35,05* | € 47,94* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 36,37* | € 49,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|