Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29094271 Herst.-Nr.: VW3M9216 EAN/GTIN: 3606481274236 |
| |
|
| | |
| Anschlussmodul LXM32i EtherCAT/EtherNet VW3M9216 Anschlussmodul für den integrierter Servoantrieb der Reihe Lexium 32i. Dieser integrierte Servoantriebe bietet Ihnen ein modulares Konzept aus Antriebseinheit, Steuereinheit und Anschlussmodulen an, das entsprechend der jeweiligen Anwendungen zusammengesteckt wird. Dieses Anschlussmodul stellt 2 digitale Eingänge und 2 digitale Ausgänge an M8-Steckverbindern zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 24 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Eingänge: | 4 | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 2 | Digitale Eingänge konfigurierbar: | nein | Digitale Ausgänge konfigurierbar: | nein | Art des Digitalausgangs: | sonstige | Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden: | nein | Redundanzfähigkeit: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 156,77* | € 183,08* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 163,31* | € 187,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 233,76* | € 241,66* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,05* | € 256,55* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 232,90* | € 263,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|