Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29094560 Herst.-Nr.: 100021199 EAN/GTIN: 4018359362942 |
| |
|
| | |
| STX LWL Steckereinsatz 2SC, PCF, Kunststoff 100021199 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Bezeichnung: STX LWL Steckereinsatz Fasertyp: PCF Stecker-Bauform: 2SC Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker (Plug) | Geeignet für Faserart: | PCF | Steckverbindertyp: | SC-Duplex | APC-Ausführung: | nein | Anschlussart: | kleben | Werkstoff der Ferrule: | Keramik | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,56* | € 26,68* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,71* | € 26,80* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,94* | € 27,56* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 21,19* | € 29,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|