Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkabel U/UTP Cat6a schwarz 2,0m 96323


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachkabel U/UTP Cat6a schwarz 2,0m 96323
Flachkabel U/UTP Cat6a schwarz 2,0m 96323
Artikel-Nr.:
     6012-29095028
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     96323
EAN/GTIN:
     4040849963230
Suchbegriffe:
Flachkabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel

Flachkabel U/UTP Cat6a schwarz 2,0m 96323

Netzwerkflachkabel zum einfachen verlegen z.B. unter Laminat, Wandanschlussleisten.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
U/UTP
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
schwarz
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 0,84*
€ 0,92*
5 Tage
3038
1
€ 9,90*
ab € 1,04*
€ 1,14*
1
€ 5,00*
ab € 1,05*
€ 1,15*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,20*
€ 1,31*
1
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 2,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.