Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29096270 Herst.-Nr.: EMOB22 EAN/GTIN: 3553340698088 |
| |
|
| | |
| Stromverteilungseinheit 16A, 1 Phase EMOB22 G3 Metered-Outlet ePDU, Funktionen inklusive ±1% Abrechnungsgenauigkeit, Messung aller Ausgangsports, LCD-Display, im laufenden Betrieb tauschbarem Logikmodul und Möglichkeit zur Verkettung (Daisy Chain) von vier ePDUs mit nur einer Netzwerkanbindung und IP-Adresse. Eingangsstecker: IEC 60309 C20 16 A 230V, Ausgangssteckdosen: 20x IEC-320-C13 (10A) + 4x IEC-320-C19 (16A). Weitere Informationen: | | Befestigungsmaß (standardisiert): | metrisch | Befestigungsmaß: | 52 mm | Montagerichtung: | vertikal | Elektrischer Anschluss: | Anschlusskabel mit Stecker | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | C20 | Kabellänge: | 3 m | Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: | 24 | Anzahl der C13 Steckdosen: | 20 | Anzahl der C19 Steckdosen: | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 769,01* | € 867,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 786,99* | € 888,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 807,70* | € 914,54* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 821,96* | € 926,37* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 868,43* | € 992,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|