| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29097918 Herst.-Nr.: GE5E524QLZDDU030M EAN/GTIN: 4056418688817 |
| |
|
| | |
| EDGE8 Trunkkabel 30m 50µm MM OM4 24F MTP GE5E524QLZDDU030M Die EDGE8(TM) Trunklösung basiert auf vorkonfektionierte Kabeln mit 8-fasrigen MTP® Steckern (mit Pins) auf beiden Seiten. Die Trunks werden mit Befestigungsklipps geliefert, um die Kabel ohne Werkzeug und entkoppelt von Torsionskräften zu Installieren. Die Einziehhilfe ermöglicht Kabelinstallation mit bis zu 400N Zugkraft, schützt die Stecker und Kabelpeitschen gegen Umwelteinflüsse und kann in weniger als einer Minute entfernt werden. Weitere Informationen: | | Faserart: | Multimode 50/125 | Kategorie: | OM4 | Anzahl der Fasern: | 24 | Länge: | 30 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | MT/MPO | Steckverbindertyp Anschluss 2: | MT/MPO | Mantel-Farbe: | türkis | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.058,70* | € 1.146,35* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.038,61* | € 1.147,31* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.063,54* | € 1.157,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|