Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29099113 Herst.-Nr.: K8449.20 EAN/GTIN: 4049759015701 |
| |
|
| | |
| Patchkabel F/UTP Cat.5e DrakaUC300+Hiro.TM11 K8449.20 100 MHz Crossover Patchkabel,2 x Hirose TM11 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-3. F/UTP 4 x 2 x AWG26/7 PVC O=5.4 mm, Folienschirm. Belegung 1-3, 2-6, 3-1, 4-7, 5-8, 6-2, 7-4, 8-5. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034 Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | F/UTP | Kategorie: | 5E | Länge: | 20 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Mantel-Farbe: | grau | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Rasthebelschutz: | nein | Farbe der Knickschutztülle: | rot | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,90* | € 23,38* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,50* | € 25,55* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 18,55* | € 25,67* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,63* | € 25,74* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 21,20* | € 29,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|