Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschr.Pwr-Fast 2 3,0x20 SK blvz VG TX 670005


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-29152294
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670005
EAN/GTIN:
     4048962368635
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben

Spanplattenschr.Pwr-Fast 2 3,0x20 SK blvz VG TX 670005

Die fischer PowerFast FPF II CTF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich ideal für die Befestigung bei allgemeinen Holzverbindungen, von Beplankungen, Sockelleisten sowie Tür- und Metallbeschlägen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
nein
Farbe:
Zink
Mit Antihaftbeschichtung:
ja
Senkkopf:
ja
Mit Unterlegscheibe und Dichtring:
nein
Mit Fräsrippen unter dem Kopf:
nein
Kopfbohrung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,56*
€ 5,13*
3 Tage
13000
€ 6,40*
ab € 6,04*
€ 8,53*
€ 5,00*
ab € 7,77*
€ 10,90*
€ 5,90*
ab € 4,70*
€ 11,37*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,85*
€ 12,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,34*
€ 14,6846
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,52*
€ 13,7088
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,21*
€ 13,3399
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,72*
€ 12,7568
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00885* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.