Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenbefestigung ZBS-FEDGE #0209289AQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenbefestigung ZBS-FEDGE #0209289AQ
Artikel-Nr.:
     6012-29154176
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0209289AQ
EAN/GTIN:
     4029299549300

Deckenbefestigung ZBS-FEDGE #0209289AQ

Deckenbefestigung für FEDGE2 1200 + 1500 nicht dimmbar, schwarz
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Länge:
704 mm
Breite:
320 mm
Höhe:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 53,82*
€ 69,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,91*
€ 69,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 55,45*
€ 71,90*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.