| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29165788 Herst.-Nr.: 79910001100 EAN/GTIN: 4020863454242 |
| |
|
| | |
| Durchgangsverdrahtung Mix DV-BOX #79910001100 Elektrotechnik-Zubehör DV-BOX ET/ ETM für lowea, panella, loda, scota, relo und changy. Gehäuse mit glatter Oberfläche aus Kunststoff und Anschlußleitung 3x0,75mm² Durchgangsverdrahtungsbox mit Anschluß 3x0,75mm². DV-BOX ET/ ETM für lowea, panella, loda, scota, relo und changy. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Durchgangsverdrahtung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Farbe: | schwarz | Ader-Zahl: | 3 | Nennquerschnitt: | 0,75 mm² | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,83* | € 7,25* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,84* | € 7,26* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,95* | € 7,41* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,08* | € 7,57* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 5,48* | € 8,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|