Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29169909 Herst.-Nr.: 1488611 EAN/GTIN: 4012197389802 |
| |
|
| | |
| Aufnahmestück f. Trägerkl. SCC 1-4 SCCA 16-20 Adapter zur Aufnahme von Trägerklammern Typ SCC (Flanschdicke 1-4 mm). Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | klemmen | Anschlussart/-bauteil: | sonstige | Geeignet für Flanschstärke: | 16..20 mm | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 147,54* | € 178,06* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 147,37* | € 178,65* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 152,29* | € 185,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,5229* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|