Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder beige 500 St. 156-01091(500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder GPN 12-0547 PT2AP2SFT6,5 PEEK BGE 500 ST
Befestigungsbinder GPN 12-0547 PT2AP2SFT6,5 PEEK BGE 500 ST
Befestigungsbinder GPN 12-0547 PT2AP2SFT6,5 PEEK BGE 500 ST
Befestigungsbinder GPN 12-0547 PT2AP2SFT6,5 PEEK BGE 500 ST
Befestigungsbinder GPN 12-0547 PT2AP2SFT6,5 PEEK BGE 500 ST
Befestigungsbinder GPN 12-0547 PT2AP2SFT6,5 PEEK BGE 500 ST
Befestigungsbinder GPN 12-0547 PT2AP2SFT6,5 PEEK BGE 500 ST
Artikel-Nr.:
     6012-29267298
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-01091
EAN/GTIN:
     4031026462844
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton kabelbinder

Befestigungsbinder beige 500 St. 156-01091(500)

2-teiliger Kabelbinder mit Spreizanker als Fußteil, vormontiert. Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden. Einfache Montage, werkzeugfrei. Spreizanker verrasten hör- und fühlbar. Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen. Schützt vor eindringendem Schmutz und Spritzwasser durch Teller.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,4 mm
Bandlänge:
145 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
35..4 mm
Min. Haltekraft:
230 N
Betriebstemperatur:
-55..240 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 5,5682*
€ 6,9882*
21 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 5,5766*
€ 6,9966*
Lager 6012
500
Frei Haus
ab € 5,62222*
€ 7,05222*
1
€ 4,00*
ab € 5,57*
€ 8,10*
1 Tag
450
1
Frei Haus
ab € 9,04*
€ 13,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 7,05222*
€ 8,39214
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62222*
€ 6,69044
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 3.526,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 112,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 861,35*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 843,93*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 241,54*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 242,69*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.