Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 390x4,6 schwarz 111-01128(1000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder 390x4,6 schwarz
Kabelbinder 390x4,6 schwarz
Kabelbinder 390x4,6 schwarz
Kabelbinder 390x4,6 schwarz
Kabelbinder 390x4,6 schwarz
Kabelbinder 390x4,6 schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-29267838
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01128
EAN/GTIN:
     4031026423470
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 390x4,6 schwarz 111-01128(1000)

Sehr große Material- und Größenauswahl. Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft. Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff. Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,8 mm
Bandlänge:
390 mm
Banddicke:
1,4 mm
Bündeldurchmesser:
110..1,5 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 277,39*
€ 330,14*
Frei Haus
ab € 286,04*
€ 339,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 290,49*
€ 347,12*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 296,10*
€ 352,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 348,57*
€ 415,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 347,12*
€ 413,0728
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 346,66*
€ 412,5254
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 336,16*
€ 400,0304
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 323,02*
€ 384,3938
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 290,49*
€ 345,6831
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,29049* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,72*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 865,24*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 892,52*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,29*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 241,13*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 249,81*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.