Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 163x4,6 mm 126-00065(500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder 163x4,6 mm, Spreizanker, hitzestabil, natur
Befestigungsbinder 163x4,6 mm, Spreizanker, hitzestabil, natur
Befestigungsbinder 163x4,6 mm, Spreizanker, hitzestabil, natur
Befestigungsbinder 163x4,6 mm, Spreizanker, hitzestabil, natur
Befestigungsbinder 163x4,6 mm, Spreizanker, hitzestabil, natur
Artikel-Nr.:
     6012-29267919
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     126-00065
EAN/GTIN:
     4031026279046
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton kabelbinder polyure...

Befestigungsbinder 163x4,6 mm 126-00065(500)

Einteilige Befestigungsbinder mit Zellkautschuk-Dichtung. Einfache Montage, werkzeugfrei. Hoher Schutz vor eindringendem Staub bzw. Wasser durch Teller mit Zellkautschuk-Dichtung. Spreizanker verrasten hör- und fühlbar. Die Befestigungsbinder wurden hauptsächlich für die Automobilindustrie hergestellt. Dort werden sie insbesondere zur Befestigung von Kabelbäumen in Autotüren oder Heckklappen verwendet.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
163 mm
Banddicke:
1,3 mm
Bündeldurchmesser:
35..1,5 mm
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,3181*
€ 0,3881*
500
Frei Haus
ab € 0,319*
€ 0,389*
Lager 6012
500
Frei Haus
ab € 0,33188*
€ 0,40188*
500
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,50*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,40188*
€ 0,47824
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,39188*
€ 0,46634
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,38188*
€ 0,45444
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,33188*
€ 0,39494
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 200,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 112,78*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 860,26*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 841,61*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 242,24*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 242,97*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.