Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 160x4,6 mm 148-00200(500)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder 160x4,6 mm, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 160x4,6 mm, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 160x4,6 mm, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 160x4,6 mm, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 160x4,6 mm, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 160x4,6 mm, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 160x4,6 mm, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 160x4,6 mm, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 160x4,6 mm, hitzestabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-29267946
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     148-00200
EAN/GTIN:
     4031026228389
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Softbinder

Befestigungsbinder 160x4,6 mm 148-00200(500)

Montage durch einfaches Aufschieben per Hand. Für Kanten von 1 - 3 mm, 3 - 6 mm, 4 - 6 mm oder 6 - 8 mm. Integrierte Metallklammer hält den Clip fest auf der Kante. Metallklammer besteht aus speziell beschichtetem Federstahl. Wenn weder Bohrung noch Kleber eingesetzt werden können. Elemente aus der EdgeClip-Serie sind eine sehr gute Alternative überall dort, wo Lochbohrungen und Schweißbolzen nicht realisierbar und Kleber aufgrund höherer Temperaturen nicht einsetzbar sind.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
160 mm
Banddicke:
1,35 mm
Bündeldurchmesser:
35..1 mm
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 183,61*
€ 206,82*
1
Frei Haus
ab € 181,83*
€ 221,71*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 187,47*
€ 228,46*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 194,47*
€ 235,22*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 229,20*
€ 276,42*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 228,46*
€ 271,8674
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 226,32*
€ 269,3208
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 220,81*
€ 262,7639
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 212,36*
€ 252,7084
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 187,47*
€ 223,0893
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,37494* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 112,78*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 860,26*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 841,61*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 242,24*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 242,97*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.