Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 300x4,65 mm, schwarz X80I-PA66HS-BK(1000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder 300x4,65 mm, hitzestabilisiert, schwarz
Kabelbinder 300x4,65 mm, hitzestabilisiert, schwarz
Kabelbinder 300x4,65 mm, hitzestabilisiert, schwarz
Kabelbinder 300x4,65 mm, hitzestabilisiert, schwarz
Kabelbinder 300x4,65 mm, hitzestabilisiert, schwarz
Kabelbinder 300x4,65 mm, hitzestabilisiert, schwarz
Kabelbinder 300x4,65 mm, hitzestabilisiert, schwarz
Kabelbinder 300x4,65 mm, hitzestabilisiert, schwarz
Kabelbinder 300x4,65 mm, hitzestabilisiert, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-29268586
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     108-00023
EAN/GTIN:
     5022660342288
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder

Kabelbinder 300x4,65 mm, schwarz X80I-PA66HS-BK(1000)

Innenverzahnter Kabelbinder mit hohen Haltekräften. Schlankes, abgerundetes Kopfdesign. Platzsparende Befestigungslösung. Einfache Verarbeitung durch geringe Einschlaufkräfte. Sicheres Befestigen ohne seitliches Verrutschen. Erfüllt die SAE Luftfahrt-Spezifikation. Die X-Serie bietet im Vergleich zu herkömmlichen Kabelbindern ein optimiertes Kabelbinderdesign kombiniert mit geringeren Einschlaufkräften.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,65 mm
Bandlänge:
300 mm
Banddicke:
1,35 mm
Bündeldurchmesser:
84..1,6 mm
Min. Haltekraft:
355 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 159,49*
€ 191,40*
Lager 6012
6
Frei Haus
ab € 163,07*
€ 195,63*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 165,81*
€ 202,66*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 168,11*
€ 208,86*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 195,63*
€ 232,7997
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 188,73*
€ 224,5887
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 163,07*
€ 194,0533
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,16307* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 1.173,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,80*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 863,49*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 876,81*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 59,97*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 229,29*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.