Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule TL305-4MC-IOL-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, TL305-4MC-IOL-M12
Artikeldetailsicht 1, TL305-4MC-IOL-M12
Masszeichnung 1, TL305-4MC-IOL-M12
Artikel-Nr.:
     6012-29277512
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50149099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Linse Signalsäule
Optikmodul Signalsäule

Signalsäule TL305-4MC-IOL-M12

Signalgebung: optisch
Stromaufnahme, max.: 175 mA
Anschluss: Rundstecker
Bauform: zylindrisch
Durchmesser: 50,6 mm
Leuchtmittel: LED/24V
Kalottenmodule: 3 Stück vorkonfektioniert
Signalbild: Dauer-, Blink-, Blitzlicht
Abstrahlwinkel: 360°
Modulfarben (aufsteigend): Benutzerdefiniert via IO-Link: RGB-Farbraum
Umgebungstemperatur: 0 .
Weitere Informationen:
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
nein
Funktion Rundumlicht:
nein
Funktion Akustisch:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
50,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 271,80*
€ 330,27*
11 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 272,98*
€ 330,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 275,46*
€ 333,17*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,17*
€ 396,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,47*
€ 389,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,49*
€ 368,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,41*
€ 355,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,46*
€ 327,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 457,32*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,09*
Zubehör
Leuze electronic
50132078
ab € 9,21*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,16*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,45*
Zubehör
Leuze electronic
50132242
ab € 27,25*
Zubehör
Leuze electronic
50132432
ab € 34,78*
Zubehör
Leuze electronic
50132551
ab € 23,46*
Zubehör
Leuze electronic
50133297
ab € 13,50*
Zubehör
Leuze electronic
50133298
ab € 15,33*
Zubehör
Leuze electronic
50133802
ab € 10,27*
Zubehör
Leuze electronic
50133803
ab € 15,28*
Zubehör
Leuze electronic
50133842
ab € 8,12*
Zubehör
Leuze electronic
50133843
ab € 9,20*
Zubehör
Leuze electronic
50136759
ab € 13,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.