Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Betonbau Stützrohr d:20mm, L 40mm 1213-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonbau Stützrohr d:20mm, L 40mm 1213-04
Artikel-Nr.:
     6012-29351816
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1213-04
EAN/GTIN:
     4013456531543
Suchbegriffe:
Panzerrohr
panzerrohr starr
panzerrohr

Betonbau Stützrohr d:20mm, L 40mm 1213-04

Betonbau Stützrohr, Ø 20 mm, Länge 40 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stützrohr
Zubehör:
ja
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,67*
€ 1,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,6753*
€ 1,1753*
€ 5,95*
ab € 0,74576*
€ 1,27576*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,10*
€ 1,78*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.