Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 4000K, DALI 8726441696410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 4000K, DALI 8726441696410
LED-Pendelleuchte 4000K, DALI 8726441696410
Maßzeichnung
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     6012-29353797
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     8726441696410
EAN/GTIN:
     4052075194340
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 4000K, DALI 8726441696410

Pendelleuchte Small Line mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 69W. Innovative Pendelleuchte in ultra-linearem Design. Einzigartige 3-Stegoptik ermöglicht Durchsicht. Hocheffiziente Einzelentblendung für maximale Lichtqualität. High-End-Beleuchtungslösung im Office-Bereich. Einzelstränge aus Aluminium-Strangpressprofil. Kopfstückverbinder aus Aluminiumdruckguss.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 729,61*
€ 822,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 728,74*
€ 823,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 740,07*
€ 830,99*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,99*
€ 988,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,54*
€ 985,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,88*
€ 957,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,30*
€ 928,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,07*
€ 880,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.