Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten 4qmm, IP66, RAL 9001 COMBI 407/leer/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabzweigkasten 4qmm, IP66, RAL 9001 COMBI 407/leer/W
Kabelabzweigkasten 4qmm, IP66, RAL 9001 COMBI 407/leer/W
Artikel-Nr.:
     6012-29357748
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10105598
EAN/GTIN:
     4007686018448
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Kabelabzweigkasten 4qmm, IP66, RAL 9001 COMBI 407/leer/W

COMBI Feuchtraum-Kabelabzweigkasten aus schwer entflammbaren, halogenfreien, verstärkten Thermoplast, in der 2 Komponenten-Kunststofftechnik kombiniert mit Durchstossmembranen aus thermoplastischem Elastomer. Der Kasten mit hoher Schutzart ist witterungs- und UV-beständig, ausserdem schlagfest und bruchsicher. Bestens geeignet bei extremer Beanspruchung oder Installation im Innen- und Aussenbereich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbindungskasten
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66, abox
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,6757*
€ 3,8722*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,72*
€ 4,10*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,60*
€ 4,10*
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,063*
€ 4,333*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,09*
€ 4,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.